Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Anbau-Abzweigstück, 60x50 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm

kopierenkopieren
HERMI - Anbau-Abzweigstück, 60x50 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88701188

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 50 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055084062

Sonepar Artikelnummer

121006956

Hersteller Artikelnummer

88701188

Hersteller Typ

PKP-OE 60/50

Hersteller Artikel Nr.:

88701188

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

50 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

NATO-Lochbild:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.180 kg

Anbau-Abzweigstücke für vertikale und horizontale Anwendungen. Die Verbindung mit den Kabelrinnen erfolgt durch Schrauben PP M6x12 (8x) und Flanschmuttern PP M6 (8x).