HERMI - Anbau-Abzweigstück, 60x500 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88702282
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055083652
Sonepar Artikelnummer
121007162
Hersteller Artikelnummer
88702282
Hersteller Typ
PKP-OE 60/500
Hersteller Artikel Nr.:
88702282
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
NATO-Lochbild:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.600 kg


