Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Ansatz, f. den Profilstaberder Rd 17,2 mm (3/4'') FeCu

kopierenkopieren
HERMI - Ansatz, f. den Profilstaberder Rd 17,2 mm (3/4'') FeCu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90713

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 0.312 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041361900

Sonepar Artikelnummer

121005937

Hersteller Artikelnummer

90713

Hersteller Typ

NRZ-B

Hersteller Artikel Nr.:

90713

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.312 kg

NRZ Ansatz für POS Rf manuelles Hilfsmittel für das manuelle Einschlagen der Sonden POS Rf