Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Aufhängebügel, 30x50, Stahl bandverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Aufhängebügel, 30x50, Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704126

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125207480

Sonepar Artikelnummer

121007408

Hersteller Artikelnummer

88704126

Hersteller Typ

NKP-VN1M8 50

Hersteller Artikel Nr.:

88704126

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

0.059 kg

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.059 kg

Die Aufhängebügel NKP-VN1M8 30/50 werden bei Kabelrinnen mit einer Höhe von 30 mm bei der Deckenmontage eingesetzt. Sie werden in den Kabelrinnen selbst platziert und mit einer M8-Gewindestange an der Decke befestigt. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt. Einsatz bei leichter Belastung wie z.B. für die Verkabelung der Beleuchtung in Tiefgaragen.