HERMI - Aufhängebügel, 30x50 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704127
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Ausführung - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125207497
Sonepar Artikelnummer
121007409
Hersteller Artikelnummer
88704127
Hersteller Typ
NKP-VN2M8 50
Hersteller Artikel Nr.:
88704127
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.05 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


