HERMI - Aufhängebügel, 60x100 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704209
Länge - 99 mm
Profilhöhe - 80 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055080354
Sonepar Artikelnummer
121007443
Hersteller Artikelnummer
88704209
Hersteller Typ
NKP-VN 60/100
Hersteller Artikel Nr.:
88704209
Länge:
99 mm
Profilhöhe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewicht:
0.11 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.110 kg


