HERMI - Aufhängebügel, 60x100, Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704109
Länge - 99 mm
Profilhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055080538
Sonepar Artikelnummer
121007398
Hersteller Artikelnummer
88704109
Hersteller Typ
NKP-VN 60/100
Hersteller Artikel Nr.:
88704109
Länge:
99 mm
Profilhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.11 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.110 kg


