HERMI - Aufhängebügel, 60x200 säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704411
Länge - 199 mm
Profilhöhe - 80 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125211982
Sonepar Artikelnummer
121007513
Hersteller Artikelnummer
88704411
Hersteller Typ
NKP-VN 60/200
Hersteller Artikel Nr.:
88704411
Länge:
199 mm
Profilhöhe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
0.16 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.160 kg


