HERMI - Aufhängebügel, 60x200 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704611
Länge - 199 mm
Profilhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125212002
Sonepar Artikelnummer
121007596
Hersteller Artikelnummer
88704611
Hersteller Typ
NKP-VN 60/200
Hersteller Artikel Nr.:
88704611
Länge:
199 mm
Profilhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.16 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.160 kg


