HERMI - Aufhängebügel, 60x50, Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704123
Länge - 48 mm
Profilhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084048
Sonepar Artikelnummer
121007407
Hersteller Artikelnummer
88704123
Hersteller Typ
NKP-VN 50
Hersteller Artikel Nr.:
88704123
Länge:
48 mm
Profilhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.09 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.090 kg


