HERMI - Aufhängebügel, 60x50 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704615
Länge - 48 mm
Profilhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125212019
Sonepar Artikelnummer
121007599
Hersteller Artikelnummer
88704615
Hersteller Typ
NKP-VN 60/50
Hersteller Artikel Nr.:
88704615
Länge:
48 mm
Profilhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.1 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


