HERMI - Ausleger, beidseitig 253 für 2x Kabelrinnen bis max. Breite 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704681
Länge - 260 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 87 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125206018
Sonepar Artikelnummer
121007632
Hersteller Artikelnummer
88704681
Hersteller Typ
NKP-SNTD
Hersteller Artikel Nr.:
88704681
Länge:
260 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verstellbar:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.290 kg


