HERMI - Ausleger, beidseitig 453 für 2x Kabelrinnen bis max. Breite 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704782
Länge - 460 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 87 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125206322
Sonepar Artikelnummer
121007671
Hersteller Artikelnummer
88704782
Hersteller Typ
NKP-SNTD
Hersteller Artikel Nr.:
88704782
Länge:
460 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Verstellbar:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.590 kg


