HERMI - Ausleger, beidseitig 653 für 2x Kabelrinnen bis max. Breite 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704783
Länge - 660 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 87 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125206339
Sonepar Artikelnummer
121007672
Hersteller Artikelnummer
88704783
Hersteller Typ
NKP-SNTD
Hersteller Artikel Nr.:
88704783
Länge:
660 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Verstellbar:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.100 kg


