Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsmatte, zur Befestigung des SON17 A Sintafoil Dachleitungshalters

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsmatte, zur Befestigung des SON17 A Sintafoil Dachleitungshalters

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117223

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewicht - 0.019 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041363331

Sonepar Artikelnummer

121006011

Hersteller Artikelnummer

117223

Hersteller Typ

SON17 A

Hersteller Artikel Nr.:

117223

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

0.019 kg

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.019 kg

BEFESTIGUNGSBAND für SON17 A, dient der Befestigung des SON17 A Halters für Bedachungen, bedeckt mit PVC-Bedachungen Typ SIKA, PROTAN, SARNAFIL, SINTAFOIL u.ä. Das Band SOLL aus demselben Material sein wie die Bedachung, worauf der Halter befestigt wird. Vor der BESTELLUNG die Bedachungsart und -Typ überprüfen. Das Band wird gemäß Gebrauchsanleitung des Bedachungsherstellers befestigt.