HERMI - Befestigungsschelle, Ø20-25mm einlappig für Kabel/Rohre E90 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88807006
Spannbereich - 20 .. 25 mm
Werkstoff der Schelle - Stahl
Montageart - sonstige
Werkstoffgüte der Schelle - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125207947
Sonepar Artikelnummer
121009191
Hersteller Artikelnummer
88807006
Hersteller Typ
PKB-KOB01
Hersteller Artikel Nr.:
88807006
Spannbereich:
20 .. 25 mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Montageart:
sonstige
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.017 kg


