Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung der LOP Fangstange auf Blechdächer Al

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung der LOP Fangstange auf Blechdächer Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301507

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 76161000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041366998

Sonepar Artikelnummer

121006072

Hersteller Artikelnummer

301507

Hersteller Typ

LOP-P16 A

Hersteller Artikel Nr.:

301507

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

1.150 kg

LOP-P16 A Befestigungs-Set für die Aufstellung der Fangstange LOP02, LOP03, LOP04 auf Blechbedachungen. Das Befestigungselement ermöglicht die Anpassung der Neigung entsprechend der Neigung des Daches.