Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen an Hartwände Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen an Hartwände Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301515

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041367230

Sonepar Artikelnummer

121006078

Hersteller Artikelnummer

301515

Hersteller Typ

LOP-P13 A

Hersteller Artikel Nr.:

301515

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.385 kg

LOP-P13 und LOP-P13 A Befestigungs-Set für die Befestigung der Fangstange LOP01 - LOP09 auf einer harten Wand (Mauer, Kamin,…). Die Fangstange wird auf dem Befestigungselement mittel entsprechender Platte und Schrauben befestigt. Für verschiedene Höhen der Stangen ist eine entsprechende Anzahl an Sets (2 x LOP-P13 A, 3 x LOP-P13) notwendig.