Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Beton-/Ziegeldächer

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Beton-/Ziegeldächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301512

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041369005

Sonepar Artikelnummer

121006075

Hersteller Artikelnummer

301512

Hersteller Typ

LOP-P12

Hersteller Artikel Nr.:

301512

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.248 kg

LOP-P12 Befestigungs-Set für die Aufstellung der LOP01, LOP02, LOP03, LOP04. auf Beton-/Ziegelbedachungen. Die Fangstange wird auf dem Befestigungselement mittels entsprechender Klemme KON02 befestigt. Die Befestigungskonstruktion wird auf das Befestigungselement mittels entsprechender Schraube befestigt. Die Fangstangen mit einer Höhe über 3 Meter sind zusätzlich mit ''V'' oder ''I'' Distanzelementen zu verankern.