Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Beton-/Ziegeldächer

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Beton-/Ziegeldächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301514

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041367209

Sonepar Artikelnummer

121006077

Hersteller Artikelnummer

301514

Hersteller Typ

LOP-P14

Hersteller Artikel Nr.:

301514

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.210 kg

LOP-P14 Befestigungs-Set für die Aufstellung der Fangstange LOP05 - LOP09 auf Beton-/Ziegelbedachungen. Die Fangstange wird auf dem Befestigungselement mittels entsprechender Schraube befestigt. Die Befestigungskonstruktion wird auf das Befestigungselement mittels entsprechender Schraube befestigt. Die Fangstangen sind zusätzlich mit ''V'' oder ''I'' Distanzelementen zu verankern.