Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Blechdächer Al

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Blechdächer Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301522

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 76161000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041369371

Sonepar Artikelnummer

121006081

Hersteller Artikelnummer

301522

Hersteller Typ

LOP-P16 C

Hersteller Artikel Nr.:

301522

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.750 kg

LOP-P16 C Befestigungs-Set für die Aufstellung der Fangstange LOP4,5 - LOP9,0 auf Blechbedachungen. Die Fangstangen sind zusätzlich mit ''V'' oder ''I'' Distanzelementen zu verankern. Wird in Verbindung mit dem LOP-P20-Klemme verwendet.