Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Blechdächer Edelst.

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Blechdächer Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301510

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041366981

Sonepar Artikelnummer

121006074

Hersteller Artikelnummer

301510

Hersteller Typ

LOP-P16 D

Hersteller Artikel Nr.:

301510

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.400 kg

LOP-P16 D Befestigungs-Set für die Aufstellung der Fangstange LOP02, LOP03, LOP04 auf Blechbedachungen, die miteinander mit »NÄHTEN« zusammengepresst sind. Die Fangstangen sind zusätzlich mit ''V'' oder ''I'' Distanzelementen zu verankern.