Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Blechdächer Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Blechdächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301516

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041367049

Sonepar Artikelnummer

121006079

Hersteller Artikelnummer

301516

Hersteller Typ

LOP-P16

Hersteller Artikel Nr.:

301516

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.240 kg

LOP-P16 Befestigungs-Set für die Aufstellung der Fangstange LOP01 auf Blechbedachungen. Die Fangstange wird auf das Befestigungselement mittels entsprechender Klemme KON02 befestigt. Die Befestigungskonstruktion wird auf das Befestigungselement mittels entsprechender Schraube befestigt. Die Fangstangen LOP02, LOP03, LOP04 sind zusätzlich mit ''V'' oder ''I'' Distanzelementen zu verankern.