Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Blechdächer Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf Blechdächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301525

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125214297

Sonepar Artikelnummer

121006083

Hersteller Artikelnummer

301525

Hersteller Typ

LOP-P15

Hersteller Artikel Nr.:

301525

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.237 kg

LOP-P15 Befestigungs-Set für die Aufstellung der Fangstange LOP02, LOP03, LOP04 auf Blechbedachungen mit Streu. Befestigung der Platte durch die Bedachung in die Leiste an der Dachkonstruktion. Der Durchschlagspunkt wird mit einer speziellen Dichtungsmasse abgedichtet. Die Fangstangen sind zusätzlich mit ''V'' oder ''I'' Distanzelementen zu verankern.