Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf den Dach L=1350 Al

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf den Dach L=1350 Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301503

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 76161000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041365038

Sonepar Artikelnummer

121006068

Hersteller Artikelnummer

301503

Hersteller Typ

LOP-P03

Hersteller Artikel Nr.:

301503

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

7.050 kg

LOP-P03 Befestigungs-Set für die Aufstellung der Fangstange LOP03, LOP04, LOP05. Das Set enthält eine Befestigungskonstruktion für die Aufstellung der Fangstange. Dabei wird die Befestigungskonstruktion auf das Dach des Objektes mit für die Bedachung bzw. Befestigungsstelle entsprechenden Befestigungs-Sets LOP-P montiert.