Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf den Dach L=1850 Al

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsset, zur Befestigung von LOP Fangstangen auf den Dach L=1850 Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301504

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 76161000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041364956

Sonepar Artikelnummer

121006069

Hersteller Artikelnummer

301504

Hersteller Typ

LOP-P04

Hersteller Artikel Nr.:

301504

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

9.500 kg

LOP-P04 Befestigungs-Set für die Aufstellung der Fangstange LOP06, LOP07, LOP08, LOP09. Das Set enthält eine Befestigungskonstruktion für die Aufstellung der Fangstange. Dabei wird die Befestigungskonstruktion auf das Dach des Objektes mit für die Bedachung bzw. Befestigungsstelle entsprechenden Befestigungs-Sets LOP-P montiert.