Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungssockel, 60x300 für ungelochte Kabelrinnen für Kabelbinder

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungssockel, 60x300 für ungelochte Kabelrinnen für Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88701403

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoffgüte der Schelle - sonstige

  • Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125207657

Sonepar Artikelnummer

121007065

Hersteller Artikelnummer

88701403

Hersteller Typ

PKP-PEK 60

Hersteller Artikel Nr.:

88701403

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Montageart:

sonstige

Werkstoffgüte der Schelle:

sonstige

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff der Wanne:

Stahl

Werkstoffgüte der Wanne:

sonstige

Oberflächenschutz Wanne:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte der Schraube:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.190 kg

Zur Befestigung von Elektrokabeln in Kabelrinnen mit Kabelbindern. Bestimmt für HERMI Kabelrinnen ohne Perforationen.