Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungssockel, 60x500 für ungelochte Kabelrinnen für Kabelbinder

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungssockel, 60x500 für ungelochte Kabelrinnen für Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702505

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoffgüte der Schelle - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125207732

Sonepar Artikelnummer

121007280

Hersteller Artikelnummer

88702505

Hersteller Typ

PKP-PEK 60

Hersteller Artikel Nr.:

88702505

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Montageart:

sonstige

Werkstoffgüte der Schelle:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Wanne:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte der Wanne:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz Wanne:

sonstige

Werkstoffgüte der Schraube:

Edelstahl 304 (1.4301)

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.330 kg

Zur Befestigung von Elektrokabeln in Kabelrinnen mit Kabelbindern. Bestimmt für HERMI Kabelrinnen ohne Perforationen.