Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Befestigungsstück, Aufbauelement f. isolierten Abstand Al/Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Befestigungsstück, Aufbauelement f. isolierten Abstand Al/Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301559

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072766200

Sonepar Artikelnummer

121006088

Hersteller Artikelnummer

301559

Hersteller Typ

LOP-P34 C

Hersteller Artikel Nr.:

301559

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.066 kg

Aufbauelement für isolierte Distanz.Greif-/Befestigungselement für die Verbindung der Konstruktion/ des geschützten Objekts mit dem LOP ''I” DIST auf Anfrage. Passender Aufbau LOP-P34 + LOP-P34 A + LOP ''I” DIST.