HERMI - Bogen 45°, 60x100 für Kabelleitern mit Seitenhöhe 60 mm horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88711131
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072763537
Sonepar Artikelnummer
121008284
Hersteller Artikelnummer
88711131
Hersteller Typ
PKL-KO 60/100
Hersteller Artikel Nr.:
88711131
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
Ja
Bogenausführung:
sonstige
Scharnierend:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.990 kg


