HERMI - Bügelschelle, Ø28-40 für Kabel/Rohre Befestigung an Kabelleiter/Profilschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88712011
Spannbereich - 28 .. 40 mm
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072767054
Sonepar Artikelnummer
121008562
Hersteller Artikelnummer
88712011
Hersteller Typ
PKL-KOB05
Hersteller Artikel Nr.:
88712011
Spannbereich:
28 .. 40 mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
sonstige
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.090 kg


