HERMI - Dachleitungsahlter, Rd 8-10mm f. Beton- und Ziegeldächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11224
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360453
Sonepar Artikelnummer
121005564
Hersteller Artikelnummer
11224
Hersteller Typ
SON12
Hersteller Artikel Nr.:
11224
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
145 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
60 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.190 kg


