Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, f. isolierte Blitzableitung schraubar Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, f. isolierte Blitzableitung schraubar Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117234

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - schraubbar

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125208869

Sonepar Artikelnummer

121006015

Hersteller Artikelnummer

117234

Hersteller Typ

ISVH SON17 A

Hersteller Artikel Nr.:

117234

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

schraubbar

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kunststoff

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.148 kg

Dachleitungshalter, geeignet für ISVH-isolierte-Blitzableiter. Der Leiter wird auf den Halter durch Verschraubung befestigt. Erhältlich für verschiedene Arten von Dacheindeckungen.