HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3 mm f. Gratsteine verstellbar 185-235mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14925
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - spannbar
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084239
Sonepar Artikelnummer
121005643
Hersteller Artikelnummer
14925
Hersteller Typ
SON49
Hersteller Artikel Nr.:
14925
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
42 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.159 kg


