Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm f. Beton- u. Ziegelbedachungen Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm f. Beton- u. Ziegelbedachungen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12625

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - zum Einhängen

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072769386

Sonepar Artikelnummer

121005609

Hersteller Artikelnummer

12625

Hersteller Typ

SON26

Hersteller Artikel Nr.:

12625

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

zum Einhängen

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.088 kg

Dachleitungshalter, geeignet für Beton-und Ziegelbedachungen CREATON (DOMINO), TONDACH (FIGARO, FIDELIO, JUPITER, KONTINENTAL PLUS, LANDACH VZ) u.ä.