HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm f. Beton- u. Ziegelbedachungen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14725
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769485
Sonepar Artikelnummer
121005636
Hersteller Artikelnummer
14725
Hersteller Typ
SON47
Hersteller Artikel Nr.:
14725
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
158 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
42 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.087 kg


