Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm f. Beton- und Ziegelbedachungen Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm f. Beton- und Ziegelbedachungen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16125

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - zum Einhängen

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125208814

Sonepar Artikelnummer

121005663

Hersteller Artikelnummer

16125

Hersteller Typ

SON61

Hersteller Artikel Nr.:

16125

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

zum Einhängen

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.097 kg

Dachleitungshalter, geeignet für Beton- und Ziegelbedachungen CREATON (Romano) u.ä.