HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm f. Beton- und Ziegeldächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112214
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072766170
Sonepar Artikelnummer
121005972
Hersteller Artikelnummer
112214
Hersteller Typ
SON12 A
Hersteller Artikel Nr.:
112214
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.110 kg


