HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm f. Bitumen Flach-/Wellendächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 425
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360125
Sonepar Artikelnummer
121005503
Hersteller Artikelnummer
425
Hersteller Typ
SON14
Hersteller Artikel Nr.:
425
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
70 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.055 kg


