HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm f. Bitumen Flach-/Wellendächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1425
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360361
Sonepar Artikelnummer
121005532
Hersteller Artikelnummer
1425
Hersteller Typ
SON14
Hersteller Artikel Nr.:
1425
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
46 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.090 kg


