HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm f. Blechdächer u. Faserzement-Wellplatten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11625
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360576
Sonepar Artikelnummer
121005576
Hersteller Artikelnummer
11625
Hersteller Typ
SON16
Hersteller Artikel Nr.:
11625
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
48 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.075 kg


