HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm für Beton- und Ziegeldächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360248
Sonepar Artikelnummer
121005517
Hersteller Artikelnummer
625
Hersteller Typ
SON06
Hersteller Artikel Nr.:
625
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.088 kg


