HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm stetig verstellbar 185-235 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2315
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125223763
Sonepar Artikelnummer
121005543
Hersteller Artikelnummer
2315
Hersteller Typ
SON02 A
Hersteller Artikel Nr.:
2315
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.125 kg


