HERMI - Dachleitungshalter, flach 20x3mm universal verstellbar 270-400mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2325
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368497
Sonepar Artikelnummer
121005546
Hersteller Artikelnummer
2325
Hersteller Typ
SON02
Hersteller Artikel Nr.:
2325
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.166 kg


