HERMI - Dachleitungshalter, flach 30x3,5mm f. Blechdächer u. Faserzement-Wellplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11629
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Werkstoff des Halters - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041362907
Sonepar Artikelnummer
121005580
Hersteller Artikelnummer
11629
Hersteller Typ
SON16
Hersteller Artikel Nr.:
11629
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 316 (V4A)
Länge des Trägers:
50 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
38 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.090 kg


