HERMI - Dachleitungshalter, Rd 10mm f. Beton- u. Ziegelbedachungen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12723
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769409
Sonepar Artikelnummer
121005612
Hersteller Artikelnummer
12723
Hersteller Typ
SON27
Hersteller Artikel Nr.:
12723
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
186 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
64 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.075 kg


