Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 10mm f. Beton u. Ziegeldächer Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 10mm f. Beton u. Ziegeldächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113230

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041362068

Sonepar Artikelnummer

121005983

Hersteller Artikelnummer

113230

Hersteller Typ

SON13 A

Hersteller Artikel Nr.:

113230

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

10 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

schraubbar

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kunststoff

Bauhöhe Leitungshalter:

46 mm

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.138 kg

SON013 A Dachleitungshalter, geeignet für Beton- und Ziegelbedachungen TONDACH (BIBERSCHWANZ, BIBERFALZ RUNDSCHNITT), BIBERSCHWANZ, KIKINDA BANAT M-997 u.ä.