HERMI - Dachleitungshalter, Rd 10mm f. Beton- und Ziegeldächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11223
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360446
Sonepar Artikelnummer
121005563
Hersteller Artikelnummer
11223
Hersteller Typ
SON12
Hersteller Artikel Nr.:
11223
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
145 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
60 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.188 kg


