HERMI - Dachleitungshalter, Rd 10mm f. Blechdächer gleichz. mit der Bedachung Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11523
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360521
Sonepar Artikelnummer
121005571
Hersteller Artikelnummer
11523
Hersteller Typ
SON15
Hersteller Artikel Nr.:
11523
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
126 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
60 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.076 kg


