HERMI - Dachleitungshalter, Rd 10mm f. Metall- und Blechdächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 623
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 10 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360224
Sonepar Artikelnummer
121005515
Hersteller Artikelnummer
623
Hersteller Typ
SON06
Hersteller Artikel Nr.:
623
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
46 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.063 kg


